優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
荒目
手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。
食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。
太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。
材質ナイロン不織布
エスコ品番EA928AS-9
寸法(mm)60×125×25
質量(g)25
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
アズワン品番65-5658-06
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
手巻き式。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。ゴムパッキン開閉蓋付。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-46
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-42
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。
<オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
<ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割)
ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9
エスコ品番EA763ZD-47B
寸法(mm)340×170×390
質量(kg)3.7
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)195
運転音(dB)70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
定格時間2分
投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122
最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン
消費電力(W)(50/60Hz)300
機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
投入口幅(mm)230
最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚
アズワン品番65-2197-57
細断形状2×15mmのマイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775
最大投入幅230mm
1台
¥98,900
税込¥108,790
翌日出荷
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)9.5
消費電力(W)130
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付
細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)
ダストボックス容量(L)22
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
定格時間10分
投入口幅(mm)220(A4)
サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)
細断形状クロスカット(4×10)
グリーンマーク認定
1台
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付
アズワン品番65-3893-19
複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)34
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
メーカーフェローズジャパン
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)83
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0
投入口幅(mm)紙/230(A4)、CD/DVD/123
最大細断枚数A4用紙12枚
アズワン品番65-2197-60
細断形状クロスカット(4×38mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890
1台
¥237,000
税込¥260,700
9日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
メーカーフェローズジャパン
投入口幅(mm)220(A4)
関連キーワード