1成分形変成シリコーン系シーリング材。
強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
色ホワイト
エスコ品番EA930AN-71
タイプ無溶剤・無臭性
使用温度範囲(℃)-30~90
危険物の類別非危険物
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。
強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
色グレー
エスコ品番EA930AN-72
タイプ無溶剤・無臭性
使用温度範囲(℃)-30~90
危険物の類別非危険物
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)50×1220
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-52
効果10年(目安)
1パック(1枚)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
欠品中
水拭きできる抗菌タイプのPVCレザー張り。背もたれロッキング機構付きのコンパクトチェア。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):535(W)×535(D)×775~885(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●張地:レザー張り(PU)●材質:座面・背面/ポリプロピレン 脚・キャスター/ナイロン 張地/PVCレザー(抗菌)クッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5(材質/ナイロン)●重量:7.5kg●ガス式上下調節機構
アズワン品番65-9328-84
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
A4E型
2つ折式
ペンホルダー付
補助ポケット付
回覧版などに適した2つ折りの抗菌タイプのホルダーです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×230×18●材質:本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様)芯材:再生紙●カラー:ブラック
アズワン品番65-2191-57
1冊
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
吸盤タイプ。抗菌加工。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA638LG-22A
寸法(mm)214×122×66
質量(g)70
耐荷重(kg)約1.5
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27)
色ブラック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-23
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
抗菌、防臭。濃縮タイプ。小さなお子さまから、ご高齢者まで幅広くお使い頂けます。無香料だから香りを気にせず幅広いシーンでお使いいただけます。
内容量(L)2.1(業務用)
使用の目安水30L(洗濯物1.5kg)に対して10
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
質量(g)約500
タイプ抗菌衛生サンダル
機能抗菌
靴タイプサンダル
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27)
色メタリック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-13
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
抗菌防臭加工が施されています。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く
エスコ品番EA354GE-23
質量(g)184
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。
腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布
エスコ品番EA355BA-5B
種別エプロン
寸法(mm)90×120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。
刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。
食品用刃物に最適です。
チタン刃は海水でも錆びません。
軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。
食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187
エスコ品番EA916JH-12
質量(g)46
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
ハンドル色ブラック
材質(刃)エラストマー樹脂
材質(ハンドル)チタン合金
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
抗菌防臭加工が施されています。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く
エスコ品番EA354GE-22
質量(g)158
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
抗菌防臭加工が施されています。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く
エスコ品番EA354GE-21
質量(g)146
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。
腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布
エスコ品番EA355BA-5A
種別エプロン
寸法(cm)90×110
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
アズワン品番65-3891-56
1台
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
色メタリック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910S-2
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
色ブラック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-22
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
免許・資格不要
防塵、防水性能(IP67)
ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。
「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工
通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。
重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。)
手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。
ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。
スキャン機能
一時音声切替機能
チャンネル非表示
RoHS対応品
ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ
アズワン品番65-2220-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
マグネット式、ストレッチタイプの遮光マグネットカーテン、強力マグネットで取付け簡単、紫外線約95%カット+直射日光をカット、両面に消臭・抗菌加工、軽自動車・コンパクトカー・セダンに適しています
無香タイプ。様々な菌やウィルスへ効果を発揮。エアコン内部をまるごと洗浄、富士フィルム株式会社のHydroAg+技術で、菌の増殖を抑制。洗浄後も持続抗菌(約1年間)。エアコンフィルター交換+エアコン内部洗浄セットで作業時間約15分。エアゾール品。抗菌SIAAマーク認証製品。噴射ノズル付き。
用途カーエアコン用(国産車専用品)
仕様作業時間(分):約15、効果目安:約1年間
内容量(mL)60
1本(1本)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など
セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ約210
質量(g)4
アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
¥485
税込¥534
翌日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
色メタリック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-12
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27)
色メタリック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910S-3
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
付属品替モップ1枚
材質柄/ステンレス、 モップ/混綿糸、マイクロファイバー、 ハンドル/ステンレスパイプ、 プレート/PP
全長(mm)1340
色青
アズワン品番65-2249-47
モップ寸法(mm)約460×150
ヘッド寸法(mm)約415×90
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP
全長(mm)1340
色緑
アズワン品番65-2249-38
ヘッド寸法(mm)415×90
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP
全長(mm)1340
色赤
アズワン品番65-2249-41
ヘッド寸法(mm)415×90
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP
全長(mm)1340
色白
アズワン品番65-2249-39
ヘッド寸法(mm)415×90
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP
全長(mm)1340
色黄
アズワン品番65-2249-40
ヘッド寸法(mm)415×90
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP
全長(mm)1340
色青
アズワン品番65-2249-23
ヘッド寸法(mm)415×90
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
色ブラウン
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-32
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ