13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISフレーム強度試験合格品。
質量(kg)約13 タイヤサイズ16インチ エスコ品番EA986Y-15 耐荷重(kg)約70 材質(フレーム)スチール 組立寸法(mm)1340×530×910 色(フレーム)アイボリー 折りたたみ寸法(cm)74×39×59
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品 種別(チェンジ)7段 材質フレーム:スチールリム:アルミ 質量(kg)約17.5 フレーム色ホワイト×レッド 組立寸法(mm)約1720×565×950 タイヤサイズ26型 適応体重(kg)65 折りたたみ寸法(cm)約96×44×75 ギア数7段変速
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ 変速段数18段 質量(kg)17.5 仕様チェンジ:18段 エスコ品番EA986Y-31A ブレーキアルミVタイプ 耐荷重(kg)約80 材質(フレーム)ハイテンスチール 組立寸法(mm)1680×580×990 色(フレーム)ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

折りたたみ式。JISフレーム疲労強度試験合格品。フロントキャリア付きの20インチ折畳自転車。キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。
材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14.5 グレイブルー サイズ(cm)組立:約146×57×103 タイヤサイズ20型 適応体重(kg)推奨:70まで 折りたたみ寸法(cm)約84.5×50×62 ギア数変速なし
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

タイヤサイズ20型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14 仕様折りたたみ式 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約70 フレーム色ハーヴェストイエロー 組立寸法(mm)約143×53×101cm 折りたたみ寸法(cm)約81×43×60 ギア数変速なし
1個
26,000 税込28,600
3日以内出荷

乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。 フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。 小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付 フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約18 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約80 フレーム色グレイブルー 組立寸法(mm)約162×57×107cm 適応身長(cm)150 サドルの高さ(mm)約710~890 折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
50,000 税込55,000
3日以内出荷

フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品
質量(kg)17.5 ブルー×ブラウン サイズ(cm)組立:163×57×100 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ24型 適応体重(kg)推奨:70 折りたたみ寸法(cm)91×57.5×90(バスケット取付時) ギア数6段変速
1台
48,300 税込53,130
8日以内出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付 アズワン品番65-9339-46
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用 アズワン品番65-9265-45
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント 材質ポリエステル(500デニール) 寸法(mm)123×20×220 質量(g)170 保護構造IP68 耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用) アズワン品番64-7950-10 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

JISフレーム強度試験合格品
仕様●メーカー:ミムゴ●型番:MG-HM266E●商品名:HUMMER(ハマー)●フレーム材質:スチール●組立サイズ:172×55.5×105.5cm●折りたたみサイズ:100×57×96cm●サドル高さ:約810~930mm●推奨適応体重:65kg●タイヤサイズ:26型●ギア数:6段変速●重量(kg):約17●カラー:イエロー●材質:スチール(リム/アルミ合金) アズワン品番68-1883-35
1個
62,500 税込68,750
翌日出荷