26インチ EA986YBシリーズ

26インチ EA986YBシリーズ エスコ 26インチ EA986YBシリーズ エスコ 26インチ EA986YBシリーズ エスコ 26インチ EA986YBシリーズ エスコ 26インチ EA986YBシリーズ エスコ 26インチ EA986YBシリーズ エスコ

JISフレーム強度試験合格品

仕様●メーカー:ミムゴ●型番:MG-HM266E●商品名:HUMMER(ハマー)●フレーム材質:スチール●組立サイズ:172×55.5×105.5cm●折りたたみサイズ:100×57×96cm●サドル高さ:約810~930mm●推奨適応体重:65kg●タイヤサイズ:26型●ギア数:6段変速●重量(kg):約17●カラー:イエロー●材質:スチール(リム/アルミ合金) アズワン品番68-1883-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05063305 EA986YB-17A
オープン
62,500
68,750 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする