「折り畳みフレーム」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式。JISフレーム疲労強度試験合格品。フロントキャリア付きの20インチ折畳自転車。キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。
材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14.5 グレイブルー サイズ(cm)組立:約146×57×103 タイヤサイズ20型 適応体重(kg)推奨:70まで 折りたたみ寸法(cm)約84.5×50×62 ギア数変速なし
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。 フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。 小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付 フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約18 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約80 フレーム色グレイブルー 組立寸法(mm)約162×57×107cm 適応身長(cm)150 サドルの高さ(mm)約710~890 折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
50,000 税込55,000
3日以内出荷

木製 暗線入 雨の日でも使えます。 耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。 雨の日でも工事記録写真が撮影できます。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。
1枚ほか
2,630 税込2,893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ 変速段数18段 質量(kg)17.5 仕様チェンジ:18段 エスコ品番EA986Y-31A ブレーキアルミVタイプ 耐荷重(kg)約80 材質(フレーム)ハイテンスチール 組立寸法(mm)1680×580×990 色(フレーム)ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

折りたたみ式、収納ケース付、スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。組み立て簡単、3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能、前後左右どこからでもライティングOK、太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。<組み立て方>1.撮影台を広げる2.補強板を取り付ける3.スクリーンをセットして完成
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)31.5 寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8 支柱(mm)幅:30×30 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500 (フレーム折畳みサイズ:180×180×1,510)
1個
62,100 税込68,310
欠品中

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品 種別(チェンジ)7段 材質フレーム:スチールリム:アルミ 質量(kg)約17.5 フレーム色ホワイト×レッド 組立寸法(mm)約1720×565×950 タイヤサイズ26型 適応体重(kg)65 折りたたみ寸法(cm)約96×44×75 ギア数7段変速
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付 アズワン品番65-9339-46
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

グリーン購入法適合 マグネット使用可能 クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。 クリップニポスターなどを挟んで設置できます。 滑り止め付なので、安定した使い心地です。
仕様●折り畳みサイズ:685(W)×1110(H)mm●材質:板面:スチールフレーム:アルミ脚:スチール●サイズ:600×1110~1705mm●重量:8.23kg●スクリーンサイズ:600(W)×905(H)mm アズワン品番65-2185-81
1個
43,800 税込48,180
当日出荷

JISフレーム強度試験合格品
仕様●メーカー:ミムゴ●型番:MG-HM266E●商品名:HUMMER(ハマー)●フレーム材質:スチール●組立サイズ:172×55.5×105.5cm●折りたたみサイズ:100×57×96cm●サドル高さ:約810~930mm●推奨適応体重:65kg●タイヤサイズ:26型●ギア数:6段変速●重量(kg):約17●カラー:イエロー●材質:スチール(リム/アルミ合金) アズワン品番68-1883-35
1個
62,500 税込68,750
翌日出荷

筒状シュートで傘を1本ずつ収納。使わない時は簡単に折りたたむことができます。折りたたみ傘用フック付
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1800×455×740mm●折りたたみサイズ:1800×44×455mm●天板厚:4.4cm●耐荷重:50kg●重量:9.3kg●パイプ径:Φ26mm●材質:天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール アズワン品番65-2289-28
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷