5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌々日出荷

タイヤサイズ20型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14 仕様折りたたみ式 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約70 フレーム色ハーヴェストイエロー 組立寸法(mm)約143×53×101cm 折りたたみ寸法(cm)約81×43×60 ギア数変速なし
1個
26,000 税込28,600
3日以内出荷

折りたたみ式。JISフレーム疲労強度試験合格品。フロントキャリア付きの20インチ折畳自転車。キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。
材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14.5 グレイブルー サイズ(cm)組立:約146×57×103 タイヤサイズ20型 適応体重(kg)推奨:70まで 折りたたみ寸法(cm)約84.5×50×62 ギア数変速なし
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。 フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。 小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付 フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約18 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約80 フレーム色グレイブルー 組立寸法(mm)約162×57×107cm 適応身長(cm)150 サドルの高さ(mm)約710~890 折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
50,000 税込55,000
3日以内出荷

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷