小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
材質真鍮
ねじピッチ(mm)27
仕上ミガキ
取付穴径(Φmm)3
適合扉厚(mm)28~33
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×23
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×27
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×16
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×19
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×36
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂
質量(g)64
取り付け形状ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33
適合ホース外径(Φmm)17~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂
質量(g)64
取り付け形状ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33
適合ホース外径(Φmm)17~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
¥890
税込¥979
翌日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)530
1セット(1セット)
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線
質量(g)約1200
サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H)
ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
1個(1個)
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)560
1セット(1セット)
¥8,590
税込¥9,449
翌々日出荷
関連キーワード