材質真鍮
ねじピッチ(mm)27
仕上ミガキ
取付穴径(Φmm)3
適合扉厚(mm)28~33
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125B-5
材質ウレタン樹脂
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-40~60
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)7.2
使用流体空気
主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
特性柔軟性
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
関連キーワード