紙押さえ板の端が光るので、正確に用紙を裁断できます。
細断枚数A4/40枚
エスコ品番EA762EB-31A
寸法(mm)360×490×80
裁断幅(mm)310(A4判)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85
極数2
定格電圧AC100V
定格電流(A)15
動作方式熱動式
定格遮断容量(A)1500
サイズ(mm)32×70×54.5
素子数1
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
アズワン品番65-9270-82
1丁
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-41
1枚
¥7,510
税込¥8,261
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-40
1枚
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)
エスコ品番EA104Q-6
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
アズワン品番65-3892-47
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
関連キーワード