「押し釦カバー」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
欠品中
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82
仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)82×53×119(H)
内寸(mm)58×35×83(H)
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82
仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)82×53×174(H)
内寸(mm)58×35×83(H)
クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36
ツル径(Φmm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
リング付
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。
リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど
仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66
アズワン品番65-2187-04
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94
アズワン品番65-2187-05
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など
仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシール
アズワン品番65-2187-07
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など
仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシール
アズワン品番65-2187-06
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など
仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール
アズワン品番65-2187-08
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
関連キーワード