9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様壁掛型 エスコ品番EA940DF-5 材質鋼板 型式KGNW212Y 穴径(Φmm)ユニット取付穴:22 取付穴数2点 保護IP40 サイズ(mm)150×76×80
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 付属品取付ビス×4本 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)82 仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)82×53×119(H) 内寸(mm)58×35×83(H)
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

操作しやすいプッシュボタン式。 大容量タイプ。全天候型。 鍵だけでなくカードも保管可能。 保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 エスコ品番EA983ZA-35 材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂 寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H) 質量(g)1460 外寸(mm)88×65×120(H) 内寸(mm)60×40×95(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)4.9 設置場所壁面取付
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型 付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個 エスコ品番EA983ZA-32 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)900 内径(Φmm)【ブラケット】27 外寸(mm)76×57×184(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)82 仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)82×53×174(H) 内寸(mm)58×35×83(H) クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36 ツル径(Φmm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200 質量(g)280 硬度アゴ部分:約61HRC (分) 使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22 ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
5,630 税込6,193
翌々日出荷

セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
19,900 税込21,890
翌日出荷

セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
34,000 税込37,400
翌日出荷