「持ちて」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板には持ち手が付いています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質スチール 段数2 設置寸法・奥行(mm)560 設置寸法・幅(mm)450 全高(m)0.87 アズワン品番64-7943-69 収納寸法・幅(mm)520 収納寸法・奥行(mm)65 収納寸法・高さ(mm)960 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)305
1台
5,760 税込6,336
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール アズワン品番65-3895-18
1台
7,600 税込8,360
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 エスコ品番EA736BA-1 材質ABS 幅(mm)18 厚さ(mm)16 全長(mm)170 質量(g)15 最小目盛1mm
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

軽量タイプの汎用ボックスです。4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。積み重ね可能。
1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 エスコ品番EA736BA-2 材質ABS 幅(mm)27 厚さ(mm)24 全長(mm)325 質量(g)60 最小目盛1mm
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)
材質LLDPE 厚さ(mm)0.03 透明 サイズ(mm)650×800
1袋(2枚)
220 税込242
当日出荷

持ち手はロープになっています。
材質ポリプロピレン グリーン 容量(L)13 寸法(Φ×高さH)(mm)320×252 アズワン品番65-2315-11
1組(2個)
4,900 税込5,390
翌日出荷

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
1個
8,750 税込9,625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワインダーケース付 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180 長さ(cm)約65 ねじサイズ(雄・雌)1/4”
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。 持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。 要救助者を固定するベルト付。
エスコ品番EA956XE-60 材質座面:ポリエチレン、脚:スチール 幅(mm)1780 質量(kg)約22.5(担架時:約7.5) 高さ(mm)380 奥行(mm)460 耐荷重(kg)【ベンチ時】約250(均等に座った場合)、【担架時】約100
1個
49,200 税込54,120
翌日出荷

シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
1個ほか
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm 寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H) 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210 アズワン品番68-1814-74 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)233
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
1個ほか
2,720 税込2,992
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製。樹脂製のため、お部屋の床が傷つきにくく、頑丈に設計された商品です。持ち手がついているので手軽に持ち運びが可能で、狭い場所でも保管ができるコンパクトな踏台です。屋内用。
質量(kg)1.4 段数1 天板寸法(mm)320×226 天板高さ(m)0.215 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×77×294 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)356×250
1台
5,720 税込6,292
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-141 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-162 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)439 スタッキング
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-161 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)439 スタッキング
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04 サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
8,000 税込8,800
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1組
7,930 税込8,723
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ止、サイズ調整可能。 優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。
材質表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート) 特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-31 寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280 質量(g)140(1足あたり) 耐熱温度(℃)150
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。
仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg アズワン品番65-3904-25
1ケース(3枚)
28,900 税込31,790
翌々日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1組
7,930 税込8,723
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 持ちて