22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-98
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):20.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9298-01
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-85
1本
490 税込539
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-89
1本
820 税込902
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-82
1本
315 税込347
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-99
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-90
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-77
1本
210 税込231
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-84
1本
405 税込446
翌日出荷

。木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ 適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S 全長(mm)83 シャンク径(mm)6.4
1本
615 税込677
翌日出荷

Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:8P 被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度STD 引張強度(N/mm2)700以下
1本
3,580 税込3,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ほこりに対する損傷なしで、ガスケットや腐食保護コーティングをきれいにするために特別に幅が狭くなっています。全てのディスク・ブレーキで使用できます。腰の硬いワイヤーブラシ
材質(ブラシ部)ワイヤー 全長(mm)230 毛丈(mm)16~22 寸法・サイズ(mm)毛:90 仕様2列13行 エスコ品番EA109E 質量(g)65 材質(ハンドル)プラスチック製
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃なしタイプ) アズワン品番65-9288-64
1本
7,750 税込8,525
3日以内出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷