6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
76,800 税込84,480
翌日出荷

付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン 寸法(mm)25×10.5×43 (H) ブラック 質量(g)11 連続使用時間3.5~4日 使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh) 耐熱温度(℃)~80 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約2 測定間隔毎15秒に1回 充電方式USB充電 (マグネット式) 音量(dB)68
1個(1個)
5,040 税込5,544
翌々日出荷

熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ) アズワン品番65-2166-96
1台
178,000 税込195,800
8日以内出荷

替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm)280 質量(g)1.2 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)445 ホース長さ(m)ダストホース:1.9 騒音値(dB)80 吸入口サイズRc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm)150 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
26,200 税込28,820
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷