材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン
寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130
質量(g)70
材質(ブラシ部)サンダーロン
アズワン品番64-7942-67
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
適合EA899KS-40、EA899KV(旧)、EA899KS-20(旧)、-20A(旧)、-20B、EA899KS-25(旧)用
エスコ品番EA899KS-52
寸法(mm)117×70×50
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
軸径(Φmm)6.6
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
シャンクサイズ(mm)六角:6.35
付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36
材質ポリプロピレン 、ガラス
質量(kg)2.5
色ブラック
容量(mL)600(4杯分)
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292
モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚
色黒
質量(g)165(キャップを除く)
消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6
電源AC100V~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157
定格容量15VA
充電方式ACアダプター充電
蓄電池タイプNi-MH蓄電池
使用可能日数約7日
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
エスコ品番EA928AS-31
セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚
寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25
質量(g)200
柄長さ(mm)1354
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3
消費電力(W)92
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219
機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ
ステッチ1種類
1台
¥150,300
税込¥165,330
翌日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
植付(mm)57
付属品スクレーパー
エスコ品番EA109EB-1
タイプ5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番65-9261-92
1個
¥2,350
税込¥2,585
5日以内出荷
ダスターハンドルを付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ABS樹脂
付属品パッド(白、茶)×各1枚
エスコ品番EA928AS-32
寸法(mm)95×227
質量(g)200
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035
エスコ品番EA928AD-171
材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
質量(g)230
毛丈(mm)47
穂先(mm)幅230
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800
エスコ品番EA899AY-21
材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛
寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60
接続ねじ3/4”メス
材質(毛)ポリスチレン
危険物の類別非危険物
コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120
ブラシ寸法(mm)20
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー
全長(mm)144
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g
アズワン品番65-3881-87
危険物の類別非危険物
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
180°回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。
ブラシ幅(mm)216
幅(mm)(スクレーパー)103、(ワイパー)233
伸縮サイズ(mm)855~1370
エスコ品番EA928AG-592
材質毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール
毛丈(mm)45
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105
幅(mm)ヘッド:約260
寸法(mm)351×236×202
質量(kg)2.7
色ベージュ
電源(V)100
消費電力(W)240~1,180
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)100~620
フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
騒音値(dB)60~66
集じん量(L)1.3
1台(1台)
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
鋼板製ボディ
ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)
フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)
棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)8
質量(kg)5.7
付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m
エスコ品番EA899HB-10
寸法(mm)388×335×471
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)70
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル
質量(g)21
耐熱温度(℃)120
サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H)
ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40
繰り返し・詰め替え対応
1セット(1セット)
¥950
税込¥1,045
3日以内出荷
サッシから幅木まわりに。
ブラシとプラスチックの部分に水をはじく撥水加工をしていますので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
ソフト(白)とハード(青)の毛先がついているので、汚れや素材に合わせて使い分けができます。
エスコ品番EA928CB-8
材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)240
毛丈(mm)25
ブラシ寸法(mm)10×45
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。便器表面はツヤツヤな仕上がり。
質量(g)2100
内容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240
商品タイプ業務用
ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
用途EA115SA-1、-2、-3、-26用
エスコ品番EA115SA-15
セット内容すきまブラシ×3本
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×50
1セット
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エアロスタットFPDは大型液晶の静電気対策用として開発されたワイドブロワーです。シムコ独自のACイオン化テクノロジーと高速ファンにより除電エリアも広範囲に及びます。イオンバランスの調整が不要なオートイオンバランス回路を内蔵しております。シムコACイオナイジングテクノロジーにより安定した性能を発揮します。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単に行えます。液晶モジュールアッセンブリ工程、液晶用ガラス製造工程、基板実装工程、基板テスト工程、ハンドラー検査工程、成形直後や塗装前のホコリ付着防止対策などに適しています。
仕様●型番:GDK25100●全長:10m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付
アズワン品番65-3888-61
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
繰り返し・詰め替え対応
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-29
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様スポンジとブラシがひとつにセットできます。シャッターや外壁の清掃に中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。伸縮ハンドル
全長(mm)(柄)1330~3500
材質(ハンドル)ポール:アルミ、グリップ:TPE
ヘッド寸法(mm)ブラシ:220×65×50、スポンジ:210×107×70
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6
電圧(V)DC10.8
電源充電式 (リチウムイオン電池)
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
適合バッテリーリチウムイオン2次電池
集じん量(L)0.3
1台(1台)
¥20,330
税込¥22,363
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-30
1台
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
付属品メンテナンス用お掃除ブラシ
材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス
寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H)
質量(g)約160(電池除く)
電源単3形乾電池×2個(別売)
コードなし
アズワン品番64-2266-36
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/h
アズワン品番65-9307-08
1台
¥87,900
税込¥96,690
翌日出荷
付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105
幅(mm)ヘッド:約250
寸法(mm)351×236×202
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)240~1,180
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)100~600
フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
騒音値(dB)60~67
集じん量(L)1.3
1台(1台)
¥26,800
税込¥29,480
8日以内出荷
関連キーワード