20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム 全長(mm)310 質量(g)45 スポンジサイズ(mm)30×38×80 適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
565 税込622
翌日出荷

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。
寸法(mm)Φ180×190 質量(kg)2.2 適合管径(Φmm)20-40 ケーブル径(Φmm)6×7.6m
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301 材質ポリプロピレン 全長(mm)150 質量(g)14 耐熱温度(℃)-20~100 ブラシ寸法(mm)25×30 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
195 税込215
当日出荷

シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm アズワン品番65-2114-81
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

鋼板にメッキ+粉体塗装。鉄道型水取り、ゲリラ豪雨の排水対策に。水や清掃時の汚水を集めるのに便利。本体に水があふれ出るのを防止する段差ストッパーが付いています。
寸法(mm)310×355×510 質量(kg)1.3 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185 質量(kg)約49 電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz) 電源(V)100 (50/60Hz) 消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz) コード長さ(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7 騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz) 送風口数1 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)400 首振り 暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり
1台(1台)
146,000 税込160,600
翌日出荷

アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル 質量(g)21 耐熱温度(℃)120 サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H) ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1セット)
950 税込1,045
3日以内出荷

用途磨き、艶出し用 仕様EA928D-1/-4用 材質ポリエステル、 合成樹脂系接着剤 寸法(mm)たわし:約250×115×25(H) 適合用途排水口・シンク掃除
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)7.6 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)22.8 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)30.4 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
26,500 税込29,150
当日出荷

仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。 付属品ビス、キャップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H) ホワイト 型番426-411-W 耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持) アズワン品番64-7852-19
1個
21,500 税込23,650
当日出荷

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350 材質ポリエチレン 仕様表示プレート付 エスコ品番EA995AA-60A 質量(kg)21.4 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1個
70,000 税込77,000
翌日出荷



前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800 材質ポリエチレン エスコ品番EA995AA-59A 質量(kg)37.1 耐荷重(kg)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
115,000 税込126,500
7日以内出荷

1個
59,400 税込65,340
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)