2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。 材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 番号総務省指定番号:第BU-24002号 本体質量(kg)7 排水方式手動排水バルブ式 給水方式洗浄槽上部からの手動注水 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし 高周波出力(W)80 槽容量(L)5.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
250,000 税込275,000
8日以内出荷