4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-58
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-57
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷