24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
1組
24,400 税込26,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)20 質量(g)100 アズワン品番65-2230-49 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)17 質量(g)100 アズワン品番65-2230-47 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C) サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)37 質量(g)160 アズワン品番65-2230-57 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)21 質量(g)100 アズワン品番65-2230-50 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)16 質量(g)80 アズワン品番65-2230-46 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)33 質量(g)140 アズワン品番65-2230-55 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)25 質量(g)120 アズワン品番65-2230-36 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)30 質量(g)140 アズワン品番65-2230-53 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)19 質量(g)100 アズワン品番65-2230-48 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
36,700 税込40,370
翌日出荷

アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)38 質量(g)140 アズワン品番65-2230-58 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)35 質量(g)160 アズワン品番65-2230-56 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)32 質量(g)140 アズワン品番65-2230-54 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)27 質量(g)120 アズワン品番65-2230-51 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) 仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1 材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼 寸法(mm)35 全長(mm)125 刃長(mm)52 有効長(mm)44 六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
3,150 税込3,465
3日以内出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)24 質量(g)120 アズワン品番65-2230-35 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)29 質量(g)120 アズワン品番65-2230-52 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)22 質量(g)100 アズワン品番65-2230-34 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)7.6 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)22.8 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)30.4 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
26,500 税込29,150
当日出荷