27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-122
1個
895 税込985
翌日出荷

仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター エスコ品番EA940BC-12 質量(g)210 極数接地3P 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105 温度上昇40k、40℃以下 適合電線(mm2)2~3.5 絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上) 接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下 引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間 開閉回数(回)約10/分、連続100 負荷力率過負荷試験:30A250V、約1 定格容量(A)20(250V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V エスコ品番EA940BG-3 形状平刃 関連資料図面(0.25MB)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-4
1個
855 税込941
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-144
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-134
1個
2,690 税込2,959
8日以内出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-18 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
ブラック
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無 アース端子× プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
5,770 税込6,347
欠品中

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:11.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:VCT2.0mm2×4心●サイズ:315×285×416mm●防雨キャップ付●先端コンセント防雨型●コンセント引出し型●屋内型 アズワン品番65-9286-34
1台
83,700 税込92,070
8日以内出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-39
1台
48,100 税込52,910
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-38
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌日出荷

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×3個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-32
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm アズワン品番65-2227-79
1個
68,800 税込75,680
当日出荷

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-33
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷


仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム! アズワン品番65-9286-18
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

1台
22,300 税込24,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm アズワン品番65-2228-01
1個
88,500 税込97,350
当日出荷

エスコタップ
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付。
寸法(mm)44×413×59 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数6個口 コンセント形状接地2P(抜止) コード長さ(m)3 機能耐トラッキング ブレーカー容量20A マグネットあり プラグ形状ストレート
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-35
1台
74,400 税込81,840
翌日出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-36
1台
95,300 税込104,830
翌日出荷

個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付 アズワン品番65-9286-23
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷