カテゴリ

  • 接着剤・補修材(30)
    • 木工用接着剤(4)
    • 瞬間接着剤(6)
    • 弾性接着剤(4)
    • ゴム系接着剤(2)
    • 建築用(2)
    • エポキシ系接着剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • テープ(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • コニシ(69)
  • フランクリン(3)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • AICA(アイカ工業)(5)
  • スリーボンド(19)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(23)
  • セメダイン(62)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • RS PRO(32)
  • アルテコ(ALTECO)(23)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • SK11(12)
  • 関西パテ化工(11)
  • EFFORT(エホート)(11)
  • 東亞合成(8)
  • TRUSCO(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
  • 旭エンジニアリング(6)
特性
  • 防水・耐水(2)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(2)
  • 用途合成ゴム(4)
  • 用途(2)
  • 用途木材(8)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途皮革(3)
  • 用途硬質プラスチック(5)
  • 用途(3)
  • 用途金属(7)
  • 用途陶磁器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接着剤 木材」の検索結果

商品豆知識

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
575税込633
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,540税込3,894
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
木工用ボンド エスコ木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
翌日出荷
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,530税込1,683
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
3,790税込4,169
1本
8日以内出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
ウッドエポキシ接着剤 エスコウッドエポキシ接着剤エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
24mL プラスチック用強力接着剤 エスコ24mL プラスチック用強力接着剤エスコ
3,280税込3,608
1本
翌日出荷
強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-05
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用 エスコ20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用エスコ
1,620税込1,782
1巻
翌日出荷
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-40
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-09
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-04
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-06
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-08
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-07
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-86
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本エスコ
1,790税込1,969
1セット
当日出荷
屋内専用UVライト付付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ543mm/240mm 折込鋸 替刃式エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-16
DC3.6V グルーガン(充電式) エスコDC3.6V グルーガン(充電式)エスコ
8,500税込9,350
1台
翌日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本アズワン品番65-2113-46危険物の類別非危険物
78mm サンディングブレード エスコ78mm サンディングブレードエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
用途木材荒削り・モルタル、接着剤はがし材質超硬刃幅(mm)78
高強度多用途接着剤(屋外用) エスコ高強度多用途接着剤(屋外用)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)仕様カートリッジ灰色容量(mL)333使用温度範囲(℃)-40~80主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)貼合せ可能時間30分以上硬化時間(時間)24時間以上アズワン品番64-7952-92危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパーツ
1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)エスコ
4,780税込5,258
1個
当日出荷
EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着淡黄褐色エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ20g アロンフルファ(エクストラ#2000)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌々日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
750g [速乾]木工用接着剤 エスコ750g [速乾]木工用接着剤エスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。主な用途木工作・紙工作・手芸などエスコ品番EA935NB-2完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物主なワークパーツ
700g 接着剤(ラバー用) エスコ700g 接着剤(ラバー用)エスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
185g 接着剤(ラバー用) エスコ185g 接着剤(ラバー用)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌々日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
310ml 多用途接着剤(白) エスコ310ml 多用途接着剤(白)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
用途金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に主な用途金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着にエスコ品番EA935A-6使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら120)可使時間(分)約10完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険物の類別非危険物被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
20ml 多用途瞬間接着補修材 エスコ20ml 多用途瞬間接着補修材エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ200g エポキシ樹脂接着剤セットエスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 エスコ瞬間接着剤エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
ゼリー状瞬間接着剤 エスコゼリー状瞬間接着剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
主な用途木材、金属、ゴム、プラスチックエスコ品番EA936BA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら