薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38
アズワン品番65-2253-46
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28
アズワン品番65-2253-44
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34
アズワン品番65-2253-45
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38
アズワン品番65-2253-51
1個(10袋)
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5
アズワン品番65-2253-50
1個(10袋)
¥500
税込¥550
翌日出荷
薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-49
1個(10袋)
¥360
税込¥396
翌日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41
アズワン品番65-2253-54
1個(10袋)
¥755
税込¥831
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
薄鋼電線管用
込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
薄鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
アズワン品番65-2253-55
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
薄鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
アズワン品番65-2253-56
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
アズワン品番64-7866-93
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
薄鋼電線管用
埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-58
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-30
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-31
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-29
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA947SE-8
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA947SG-8
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA947SD-6
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
エスコ品番EA947SF-8
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA947SD-8
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-47
1個
¥840
税込¥924
3日以内出荷
エスコ品番EA947SG-4
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
エスコ品番EA947SF-6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA947SE-4
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
エスコ品番EA947SF-4
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
エスコ品番EA947SE-6
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
エスコ品番EA947SG-6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA947SD-4
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)29.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線:4.0~9.0
1パック
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)28
電線抱合範囲(mm2)2.5~6.0
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)18
電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)21
電線抱合範囲(mm2)1.0~3.0
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)27
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-64
入数15
1パック(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ