「揚程」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス
質量(kg)11
出力(W)400
電源(V)AC100
口径(Φmm)50
寸法(Φ×高さH)(mm)204×350
全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H)
質量(kg)13.3
出力(kW)0.75
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
口径(Φmm)50
全揚程(m)10~最大16
最大吐出量(L/min)300
吐出量(L/min)180
アズワン品番64-7833-19
1台
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8
アズワン品番65-9339-89
1台
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5
使用荷重(t)1.6
巻取長さ(m)1.5
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5
使用荷重(t)1
巻取長さ(m)1.5
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5
使用荷重(t)0.8
巻取長さ(m)1.5
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5
使用荷重(t)3.2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3
揚程(m)3
使用荷重(t)0.25
フック口開き(mm)20
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。
材質鉄
フック口開き(mm)23
1セット
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
アズワン品番65-9340-54
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用
エスコ品番EA990KB-11
質量(g)830
電源単1電池×4本(別売)
全長(m)本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)25
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有
アズワン品番68-1883-81
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
エスコ品番EA987CJ-5
定格荷重(kg)500
1個
¥28,600
税込¥31,460
当日出荷
エスコ品番EA987CL-2.5
定格荷重(kg)1500
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)860
材質(車輪)ナイロン
揚程(m)2.4
使用荷重(kg)100
ロープ径(Φmm)5
ロープ長さ(m)19.5
車径(mm)Φ37
車数滑車:上部:4車、下部:3車
比率吊り上げ:1:7
材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
¥3,180
税込¥3,498
欠品中
仕様ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
全揚程(m)9(最大13)
エスコ品番EA987AC-0.3
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
エスコ品番EA987CL-5
定格荷重(kg)1500
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
エスコ品番EA987CK-5
定格荷重(kg)1000
1個
¥31,400
税込¥34,540
当日出荷
エスコ品番EA987CJ-2.5
定格荷重(kg)500
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
定格荷重(kg)2000
能力(kg)(手巻力量)33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
アズワン品番64-2206-31
1台
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
使用荷重(t)1
エスコ品番EA987EA-1
材質スチール
質量(kg)15
標準揚程(m)2.5
適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-39
1個
¥77,400
税込¥85,140
翌日出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm
アズワン品番65-9340-47
1個
¥126,800
税込¥139,480
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
アズワン品番65-9339-75
1台
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回
エスコ品番EA520XH-1
全長(mm)830
高さ(mm)210~600
全幅(mm)355
揚程(mm)390
全高(mm)750
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
ハンドル高さ(mm)750
1個
¥47,400
税込¥52,140
翌日出荷
エスコ品番EA987-7
定格荷重(kg)150
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
アズワン品番65-3903-47
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ