刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
材質M52ハイス鋼
適合電動機電動ドリル(回転専用)
シャンク径(mm)6.4(1/4”)
【EA809XV-4用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
寸法(mm)173×66×254(H)
質量(kg)1.9
色黒
能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13
バッテリー18、14.4V両対応
最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約40
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
関連キーワード