ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール
アズワン品番68-1822-09
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
アズワン品番65-5658-06
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付
アズワン品番65-3893-19
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット
質量(kg)1.8
質量(g)1040
回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
電源100V・1050W・12A
コード長さ(m)2心・2.5
モーターブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
最大出力1600W
スピンドル径M10×1.5
サイズ(mm)309×56×60(H)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大トルク(N・m)160
チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)182×75×232(H)
打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
アズワン品番65-3893-18
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
アズワン品番65-5657-83
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造
アズワン品番65-9284-56
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
アズワン品番65-9305-35
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード