38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA925CD-6 ベルト幅(mm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:携帯電話使用禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-80
1枚
1,540 税込1,694
当日出荷


両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント 材質ポリエステル(500デニール) 寸法(mm)123×20×220 質量(g)170 保護構造IP68 耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用) アズワン品番64-7950-10 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

携帯電話用ポケット付き 耐久性のある太ファスナー ショルダーベルト付き パソコンの収納はありません
特性2WAY エスコ品番EA927AG-7 材質ナイロンツイル 寸法(mm)400×115×290
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット アズワン品番65-9264-02
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷

携帯電話やスマートフォン、小物類の車内整理に最適です
材質ポリエステル(600デニール) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×105 アズワン品番64-2275-79 入数2個
1組(2個)
3,160 税込3,476
翌日出荷

チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして 自然長(mm)300 エスコ品番EA916ZA-1 材質ステンレスSUS304 質量(g)13 線径(Φmm)1.2 リング内径(Φmm)14 クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
1個
690 税込759
当日出荷

特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。 携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用 コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)205 最大伸長(mm)1000 タイプカールコード式
1個
1,360 税込1,496
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷

チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして 自然長(mm)300 エスコ品番EA916ZA-2 材質ステンレスSUS304 質量(g)13 線径(Φmm)1.2 リング内径(Φmm)14 クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
700 税込770
当日出荷

鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

携帯電話、スマートフォン充電可能 スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売) 付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ エスコ品番EA758-31A 寸法(mm)104×46×66 質量(g)182 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
7,580 税込8,338
当日出荷

ビットホルダー付。
用途ラインリセスビットはスマートフォン、携帯電話、テレビリモコンに セット内容10本 全長(mm)65 型番DR-18 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-05
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H) 質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.4A 端子形状【USB】Aタイプ 出力電圧(V)DC12(シガーソケット時) 定格出力電流(A)15(シガーソケット時) 入力電圧(V)DC24 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)900 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 アズワン品番65-2226-52
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません
材質フェライト磁石、プラスチック 質量(g)58 取付方式エアコン吹出口 寸法(Φ×mm)38×50 アズワン品番65-2219-99
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を2つに分けます。 4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。 屋内用 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
分配数2 サイズ20×55×32.5(H)mm 接続端子金メッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTVに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス 幅(mm)108 全長(mm)167 質量(g)310 寸法(Φmm)取付可能厚:31~50 サイズ(mm)対応:幅:57~95mm、厚さ:15mm以下
1台
5,950 税込6,545
翌日出荷

48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0 ブラック 対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く) エスコ品番EA764A-34B 寸法(mm)59×35×13 質量(g)35 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)×1 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード) スロット4
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス 幅(mm)108 全長(mm)157 質量(g)255 寸法(Φmm)取付可能厚:22~31 サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
1台
7,050 税込7,755
翌日出荷

ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です。スマホ、携帯電話、電子機器等を保護するように設計されたパッド入り。金属製のツイストロック開閉が特徴です。ベルトに掛けたり、ポケットに押し込んだりできる面ファスナーのフラップを備えたデザインです。
材質ポリエステル(600デニール) サイズ(mm)105×50×235 ベルト通し幅(mm)75
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A) コード長さ(m)1 エスコ品番EA940CD-88 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158 定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可) 適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650 透明
1枚
5,090 税込5,599
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機 アズワン品番65-2179-55 変換タイプmicroSD→SD
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間 アズワン品番67-4720-13
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート アズワン品番65-9249-21
1箱(2枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)5 透明 サイズ(mm)550×650 アズワン品番64-7849-89
1枚
11,100 税込12,210
当日出荷

仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)3 透明 サイズ(mm)650×1100 アズワン品番64-7849-86
1枚
13,200 税込14,520
当日出荷

Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器 アズワン品番68-1846-57
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 透明 サイズ(mm)650×1100 アズワン品番64-7849-82
1枚
9,590 税込10,549
当日出荷

Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。 約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。 マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。 イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。 イヤーピース2個が付属しています。 3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性 アズワン品番67-7211-06
1個
3,600 税込3,960
翌々日出荷

屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷