28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適 容量(L)3.8 エスコ品番EA991JA-1A 材質鉄(パウダーペイント仕上) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279 危険物の類別非危険物
1個
14,800 税込16,280
8日以内出荷


逆火防止器付 FM規格、UL規格適合品 密閉式の蓋で液体の流出を防ぎます。 蓋はセルフクローズ式なので閉め忘れを防止します。また、ガスケットに確実にフィットするので液体や空気の漏れを防止します。注入作業も簡単に行えます。 保管や管理を徹底できるように、ラベルには内容物や管理者名などを記載できるスペースがあります。
仕様●材質:鉄(パウダーペイント仕上)●用途:ガソリン、灯油等の可燃性液体に適しています●容量:9.5L●サイズ:Φ298×292(H)mm●重量(g):2500●逆火防止器(フレイムアレスター)付:メッシュ構造のステンレス製逆火防止器が、熱を拡散し、逆火や爆発を防ぎます。 アズワン品番68-1884-35
1缶
17,100 税込18,810
3日以内出荷

。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L) 危険等級 アズワン品番65-9310-71 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
1本
265 税込292
翌々日出荷

1個
30,100 税込33,110
当日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)3.2 容量(L)20 板厚(mm)鋼板:0.8 サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H) 危険物の類別非危険物
1個ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷


液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
605 税込666
欠品中

1個
815 税込897
翌日出荷

FM規格適合品
容量(L)18.9 適合可燃性液体、腐食性の強い液体用 エスコ品番EA991JF-5 材質高密度ポリエチレン、ステンレススチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×508 危険物の類別非危険物
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

1箱(4個)
8,000 税込8,800
翌々日出荷

中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます
アズワン品番64-7989-08 危険物の類別非危険物
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷


仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付) 材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm 質量(g)約70 危険物の類別非危険物
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
605 税込666
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A 質量(g)220 外径(Φmm)【ノズル先端】12 危険物の類別非危険物
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷