「支持 金具」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30) アズワン品番65-2123-83
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mm アズワン品番65-2123-81
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm) アズワン品番65-2123-84
1個
2,440 税込2,684
当日出荷


1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7 適合管外径(Φmm)89
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:15~20mm アズワン品番65-2123-82
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
欠品中

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.9 長さ(m)0.18 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)36.5 結束径(Φmm)23~36.5(PF管) 取付板厚(mm)2.0~2.3 アズワン品番65-2130-36 取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷

既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H) 質量(kg)3.0 適合ケーブル外径(Φmm)80 安全最大荷重(kN)0.98
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置 寸法(mm)350×149×173(H) 質量(kg)2.7 適合ケーブル外径(Φmm)110 安全最大荷重(kN)1.96
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-20 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/4 寸法H(mm)56.1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)22.22 呼び径(A)20 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
115 税込127
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-60 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径2 寸法H(mm)75.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)60 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,840 税込3,124
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ) エスコ品番EA440CH-50 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/2 寸法H(mm)69.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)50 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-40 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/4 寸法H(mm)66.4 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)42.7 呼び径(A)40 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-75 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 呼び径2・1/2 寸法H(mm)83.2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)76.3 呼び径(A)75 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
4,840 税込5,324
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-30 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)62.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)34.0 呼び径(A)30 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-25 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)59.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)28.58 呼び径(A)25 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1/2 寸法H(mm)53.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)15.88 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CA-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/8 寸法H(mm)51 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)12.70 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304) 取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨) サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷


配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用 アズワン品番65-2227-31
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-15
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-20
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-19
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-18
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-17
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ) 全長(mm)900 寸法D(Φmm)40(穴)
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製 寸法D(Φmm)40(穴) メーカー篠原電機
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 仕様- 適合- エスコ品番EA949HS-263 形状その他 高さ(mm)55 接続ねじ- 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)50 支持荷重(N)(下方向)90~430 穴サイズ(mm)9 材質(金具)- 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷