4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3 アズワン品番65-2255-02
1セット
1,180 税込1,298
翌日出荷

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷

材質放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン 形状正方形 寸法(mm)17×1.2 質量(g)0.8 アズワン品番64-2268-12 入数8枚
1パック(8枚)
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン 形状丸型 寸法(mm)Φ43×1.2 質量(g)3.5 アズワン品番64-2268-10 入数2枚
1パック(2枚)
1,500 税込1,650
翌日出荷