2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 関連資料仕様(0.35MB) 取扱説明書(日本語)(0.21MB) 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷