3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

エスコ品番EA940DC-14 材質ニトリル系ゴム 型式OC-11Y 使用周囲温度(℃)-5~60 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
595 税込655
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷