PVC、等方性マグネットシート。カット済みなので手で簡単に切り抜けます。
吸着力(N)0.37
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
電圧AC100V~220V
質量(g)200
電源AC100V(50/60Hz)
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示
出力方式タイマー出力
設定時間週間型(1分単位)
最小設定時間間隔:1分
抵抗負荷1,500W
駆動方式電子式(クォーツ発振式)
動作数:30動作
サイズ(mm)90×34×110(H)
回路構成同一回路(有電圧出力)
ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
表示方式デジタル
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム
エスコ品番EA798CA-76B
寸法(mm)150×67×121
質量(g)325
電源単3マンガン電池×2本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
カレンダー付き
アラーム付き
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CD-7B
材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス
質量(g)1700
種類掛時計
電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
湿度測定範囲(%)10~90
寸法(Φ×mm)350×54
電波受信機能長波標準電池JJY
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)0~40
カレンダー付き
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
機能常時点灯機能、生活環境お知らせ機能、アラーム、アラームモニター、スヌーズ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間制表示切替、温湿度表示
仕様電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、高輝度LEDライト、電子音アラーム(5段階)
エスコ品番EA798CA-119
寸法(mm)164×133×67
質量(g)410
電源単3電池×3本(テスト用付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
機能温度・湿度計付きのデジタル置時計、電波受信機能、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、電子音アラーム(5段階)、スヌーズ機能付、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付)
エスコ品番EA798CA-94B
寸法(mm)78×36×83
質量(g)135
電源単3マンガン乾電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
機能電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付)、電波受信機能、アナログ・デジタル兼用表示、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター
エスコ品番EA798CA-91A
寸法(mm)125×93×146
質量(g)475
電源単2アルカリ電池×2本(付属)
表示方式アナログ/デジタル
周波数40/60kHz自動選局
電池寿命約1年
計測機能最高・最低表示:(温度)計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)、(湿度)計測範囲:20~90%、計測精度:±10%(5~40℃)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
関連キーワード