23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1丁
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

適合EA159RH用 エスコ品番EA159RH-1 材質スチール製 寸法(mm)3×180 質量(g)約200
1組(19本)
3,270 税込3,597
当日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷



1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1セット(5本)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用サック付
仕様●刃長:180mm●刃材質:特殊刃物鋼●適合品番:EA650BA-61 アズワン品番65-2165-68
1セット
3,000 税込3,300
翌日出荷

葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様EA650A-10用替刃(1枚) 付属品刃固定ネジ×2個 エスコ品番EA650A-10B 材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 質量(g)236 刃厚(mm)3.6
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92
1丁
2,710 税込2,981
翌日出荷


リョービ、京セラBPCS-1800L1、GCS-1500用。
用途チェンソー用替刃。 材質 入数(本)1
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚 全長(mm)170 材質(本体)アルミダイカスト 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼 アズワン品番64-2233-22
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180 角度(°)ホイール:138 板厚(mm)可能:3~12
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
エスコ品番EA650A-13 質量(g)840 材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 適合替刃EA650A-10B 全長×刃長(mm)750×180
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷