「木 板 10mm」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)10 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-66 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,230 税込1,353
当日出荷

四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業 アズワン品番65-3887-68
1丁
4,620 税込5,082
翌日出荷

穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール アズワン品番68-1835-67
1本
6,650 税込7,315
翌々日出荷

キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)410 荷台寸法(奥行)(mm)610 材質(荷台)
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

仕様木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。 材質本体・引出し:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF) 質量(kg)8.7kg サイズ330(W)×415(D)×1000(H)mm 段数5段 引出し内寸法(mm)247(W)×360(D)×145(H)mm 引出し耐荷重(kg)2kg(天板:10kg)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷




適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷