カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 塗料(8)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アサヒペン(115)
  • ニッペホームプロダクツ(90)
  • カンペハピオ(66)
  • 和信ペイント(32)
  • サンデーペイント(30)
  • ニッぺ(日本ペイント)(28)
  • ロックペイント(27)
  • ペベオ(18)
  • ターナー色彩(17)
  • アトムハウスペイント(16)
  • ハンディ・クラウン(15)
  • 大阪塗料工業(15)
  • 和信化学工業(13)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • TRUSCO(9)
  • 吉田製油所(9)
  • シンロイヒ(8)
  • シントーファミリー(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 水性塗料」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ0.7L [水性] 多目的塗料エスコ
2,740税込3,014
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ1.6L [水性] 多目的塗料エスコ
5,070税込5,577
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
カベ補修材(屋内用) エスコカベ補修材(屋内用)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
ウッドエポキシ接着剤 エスコウッドエポキシ接着剤エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などレッドpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などグリーンpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などホワイトpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などブラックpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズエスコ
705税込776
1本
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7アズワン品番65-9244-18
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズエスコ
265税込292
1本
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズエスコ
395税込435
1本
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズエスコ
240税込264
1本
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3アズワン品番65-9244-12
71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛 エスコ71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
高粘度塗料に最適ダスターとしても使用可水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチアズワン品番65-9244-24
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:40mm●毛丈:28mm●号数:15号●玉厚:4mm●重量(g):14.6アズワン品番65-9244-17
70mm 防水塗料用刷毛 エスコ70mm 防水塗料用刷毛エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-3全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)53材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)17刷毛幅(mm)84
50mm 防水塗料用刷毛 エスコ50mm 防水塗料用刷毛エスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA109MA-2全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)49材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)55
30mm 防水塗料用刷毛 エスコ30mm 防水塗料用刷毛エスコ
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA109MA-1全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)30
105mm 水性塗料用刷毛 エスコ105mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-3全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)105
90mm 水性塗料用刷毛 エスコ90mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-2全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)90
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)70
95mm 水性塗料用刷毛 エスコ95mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-17全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)95
85mm 水性塗料用刷毛 エスコ85mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-16全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)85
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)70
60mm 水性塗料用刷毛 エスコ60mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-14全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)60
50mm 水性塗料用刷毛 エスコ50mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-13全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)50
40mm 水性塗料用刷毛 エスコ40mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-12全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)40
30mm 水性塗料用刷毛 エスコ30mm 水性塗料用刷毛エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-11全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)30
70mm 水性用刷毛 エスコ70mm 水性用刷毛エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-5質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)35柄長さ(mm)205材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)70
60mm 水性用刷毛 エスコ60mm 水性用刷毛エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-4質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)35柄長さ(mm)200材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)60
50mm 水性用刷毛 エスコ50mm 水性用刷毛エスコ
855税込941
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HH-3質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35柄長さ(mm)200材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)50
40mm 水性用刷毛 エスコ40mm 水性用刷毛エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-2質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)33柄長さ(mm)195材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)40
30mm 水性用刷毛 エスコ30mm 水性用刷毛エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-1質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33柄長さ(mm)190材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)30
70mm 油性ペイント・ニス用刷毛 エスコ70mm 油性ペイント・ニス用刷毛エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-51全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)58材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
50mm 油性ペイント・ニス用刷毛 エスコ50mm 油性ペイント・ニス用刷毛エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-50全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)55材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)55
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド) エスコ300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー) エスコ1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)エスコ
3,190税込3,509特価
1個
取扱停止中
主な用途木、鉄エスコ品番EA942EB-22Aグレー危険物の類別非危険物
0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白) エスコ0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
主な用途木、鉄エスコ品番EA942EB-1A危険物の類別非危険物
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら