11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
455 税込501
翌日出荷

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
295 税込325
当日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-226
1個
295 税込325
当日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売 アズワン品番65-3893-20
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm) アズワン品番68-1853-24
1個
102,700 税込112,970
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可) アズワン品番65-3893-17
1台
7,870 税込8,657
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷