49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-124
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-139
1個
385 税込424
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1パック
705 税込776
翌日出荷

1個
635 税込699
翌日出荷

1袋
365 税込402
翌日出荷

1パック
705 税込776
翌日出荷

1パック
705 税込776
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷



ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-230
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-239
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-244
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM4.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-234
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-224
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-144
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-130
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-134
1個
320 税込352
翌日出荷

1箱(200本)
特価
1,680 税込1,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949ED セット内容サイズ(入数):2.4×13mm(200)2.7×16mm(200)3.1×20mm(200)3.8×25mm(200)4.1×38mm(100)
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。4個穴仕様となります。
材質SUS304 穴径(Φmm)4.2 プレート寸法(mm)64 適合パイプ径(Φmm)38
1個
330 税込363
翌日出荷

研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)