「木ネジ 40mm」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-386
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)
寸法(mm)3.3×40
入数24個
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-415
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-211
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-210
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-212
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-202
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-101
1個
¥295
税込¥325
欠品中
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-213
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-103
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-105
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-108
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
付属品皿木ねじ 2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)33
高さ(mm)40
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)34
アズワン品番65-2284-59
吊下荷重(kg)6
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-16
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M6
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-26
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
付属品木ねじ
材質スチール
長さ(mm)406×406
幅(mm)40
色白
安全荷重(kg)40(2本使用)
仕上ホワイト塗装仕上
取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
付属品木ねじ
材質スチール
長さ(mm)305×305
幅(mm)40
色白
安全荷重(kg)40(2本使用)
仕上ホワイト塗装仕上
取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-22
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付
アズワン品番65-3893-19
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
アズワン品番65-2227-37
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
アズワン品番65-9326-65
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16
材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法H(mm)22
寸法t(mm)9
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)26
取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
関連キーワード