25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
19,600 税込21,560
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約180 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7874-99
1本
805 税込886
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約220 刃幅(mm)19 アズワン品番64-7874-22
1本
860 税込946
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約200 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7874-21
1本
865 税込952
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約265 刃幅(mm)32 アズワン品番64-7874-24
1本
950 税込1,045
翌日出荷

全長(mm)270 質量(g)880 刃幅(mm)(平)12・19・25 材質(刃)クロムバナジウム鋼 アズワン品番64-7874-27
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 刃幅(mm)25 アズワン品番64-7874-23
1本
940 税込1,034
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約190 刃幅(mm)12 アズワン品番64-7874-20
1本
810 税込891
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約325 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7874-26
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼 全長(mm)約270 質量(g)約290 刃幅(mm)38 アズワン品番64-7874-25
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)約270 質量(g)約165 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7874-98
1本
800 税込880
翌日出荷

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-88
1本
3,440 税込3,784
翌日出荷

1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-90
1本
4,280 税込4,708
翌日出荷

1本
3,260 税込3,586
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-86
1本
2,890 税込3,179
翌日出荷

バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA) アズワン品番65-2235-23
1台
72,500 税込79,750
翌日出荷

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に 質量(kg)1.3 電流(A)2.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・190W コード長さ(m)2 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット 付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント 寸法(mm)143×66×254(H) 質量(kg)約1.8 最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50 チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm) 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト バッテリー18V、14.4V両対応 能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 LEDスイッチ連動 回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
104,000 税込114,400
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ アズワン品番65-5657-83
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に 材質クロームモリブデン 軸径(Φmm)17 全長(mm)320 質量(g)655 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7925-64
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷

オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構 アズワン品番65-3893-88
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様本体のみ(バッテリー・充電器無) 質量(kg)2.1(本体のみ) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷