1枚(5枚)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1枚(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
1枚(2枚)
¥545
税込¥600
翌日出荷
1枚(2枚)
¥290
税込¥319
翌日出荷
1枚(2枚)
¥330
税込¥363
翌日出荷
1枚(5枚)
¥725
税込¥798
翌日出荷
1枚(2枚)
¥360
税込¥396
翌日出荷
1枚(5枚)
¥510
税込¥561
翌日出荷
1枚(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
1枚(2枚)
¥290
税込¥319
翌日出荷
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
1枚(5枚)
¥580
税込¥638
翌日出荷
枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用
仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚
アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用
仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚
アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール
アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
EA854PB-12用
ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。
石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚
アズワン品番65-2234-84
1組(2枚)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3
能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mm
バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)70
ストローク数(spm)0~2,700
サイズ(mm)150×70×320(H)
ストローク長(mm)20
1台
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付
材質ABS樹脂
長さ(mm)スロトーク:19
質量(kg)1.9(充電池含)
連続使用時間約34分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:45
充電時間(分)60
サイズ(mm)217×81×213(H)
ストローク数(回/分)0~2400
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
アズワン品番65-9305-77
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
EA854PB-12用
ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。
石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:木工用●サイズ:18×48mm●入数:2枚
アズワン品番65-2234-85
1組(2枚)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用)
寸法(mm)35×178×39
質量(g)265
1セット
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
無段変速付
マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
T・Uシャンク
木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-87
1セット
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。
全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152
山数木工ブレード6T、金工ブレード21T
シャンクTシャンク
1セット
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番65-3893-88
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです。マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
アズワン品番65-2227-85
ストローク長(mm)20
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X
アズワン品番65-2234-83
1台
¥99,700
税込¥109,670
翌日出荷
関連キーワード