「木材 35」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1枚
3,310 税込3,641
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

1箱(5個)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き アズワン品番65-9317-34
1箱(5個)
460 税込506
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)35 全長(mm)60 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-33
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)35 質量(g)160 アズワン品番65-2230-56 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納 材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール 耐荷重(kg)35/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19 表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
8,410 税込9,251
翌日出荷

付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納 材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66 耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19 パイプ寸法(mm)25×600 表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44 サイズ(mm)22・25・30・32・35 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

強靭なキャンパス生地製で木材・レンガ・セメント片なども収納できるハードユース仕様
アズワン品番64-7949-11
1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
質量(kg)1.49 耐荷重(kg)35 サイズ(mm)59×10×11.5(H) 開口幅(mm)280~665
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに 硬化時間(時間)約3 エスコ品番EA934W-20 耐熱温度(℃)-35~200 可使時間(分)20~40 危険物の類別非危険物
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

用途木材、プラスチック 刃長(mm)40 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7927-35
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材 寸法(mm)35×2000
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-71
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-73
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
325 税込358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート) アズワン品番65-9305-77
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
1本
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

無段変速。キーレスチャック。正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト付。木材・金属への穴あけからネジの締付けまで。トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)。握りやすい細握りグリップ。
仕様標準セット、一充電当たりの作業量(mm):木ネジ(M4.1×32)約210本 付属品(+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース 質量(kg)本体:1.5 最大トルク(N・m)低速:26 高速:9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1050 チャック能力(mm)0.8~10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×198×234 バッテリーニカドバッテリー(12V/1.5Ah) 能力(mm)鉄工:10 木工:25 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)35 トルク調整20段クラッチ
1台(1台)
18,100 税込19,910
8日以内出荷

細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
420 税込462
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)7 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)41 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-35
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C) サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)500 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
910 税込1,001
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
当日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)