92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:木材加工用機械作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-78
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

ねじ径W3/8” 仕様木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
185 税込204
翌日出荷

吊ボルト径W3/8” 仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
235 税込259
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)4.0 アズワン品番64-2271-80 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
当日出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-50
1セット
4,450 税込4,895
翌日出荷

用途木材・金属・樹脂のフライス加工 材質超鋼 寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H) 質量(g)3 シャンク径(Φmm)3.0 刃先径(Φmm)1.0 アズワン品番64-7939-74
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

用途木材・金属・樹脂のフライス加工 材質超鋼 寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H) 質量(g)3 シャンク径(Φmm)3.0 刃先径(Φmm)3 アズワン品番64-7939-76
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

用途木材・金属・樹脂のフライス加工 材質超鋼 寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H) 質量(g)3 シャンク径(Φmm)3.0 刃先径(Φmm)2 アズワン品番64-7939-75
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容赤チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-43
1セット(4本)
700 税込770
当日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容黄チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-44
1セット(4本)
700 税込770
翌日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容青チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-45
1セット(4本)
700 税込770
翌日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容白チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-42
1セット(4本)
700 税込770
当日出荷

バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m アズワン品番65-3893-51
1台
78,600 税込86,460
翌々日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ブラック 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-12 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ホワイト 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-11 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

。木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44 サイズ(mm)22・25・30・32・35 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

51・76・86・105mm。アーバー1本。ステンレスから木材まで様々な材料の切削が可能。T3テクノロジーで耐久性大幅向上。広いスリットで切り屑を簡単に排出。ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)。
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

1枚
580 税込638
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-72
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。 仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm アズワン品番65-2231-17
1セット(10本)
2,690 税込2,959
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.4 アズワン品番64-2271-76 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
775 税込853
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0 アズワン品番64-2271-70 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

よく使うサイズ14本入りのケースセット 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 特殊接合により空回りを防止 前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2 表面処理チタンコーティング アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
11,200 税込12,320
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)64 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-41
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

関連キーワード