83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H) 質量(g)41 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40 精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下 アズワン品番64-7922-30 分解能(%)0.001
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

用途木材、木製品の補修、穴埋め等 完全硬化時間24時間 引張強度(N/mm2)6.2 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)70
1個(28g)ほか
1,860 税込2,046
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,310 税込3,641
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き) アズワン品番65-9317-33
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-31
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)60 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-40
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

材質白樺木材 寸法(mm)400×60 アズワン品番64-2280-54
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-285 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)16 質量(g)2.06 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-35
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-283 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)1 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-09
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-282 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-05
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-185 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)16 質量(g)2.26 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-26
1袋(5個)
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-182 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)7 質量(g)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-14
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-383 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)0.44 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-47
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-184 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.36 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-22
1袋(5個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-385 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)16 質量(g)1.9 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-55
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-384 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.05 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-51
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-13
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-18
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20.67 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-06
1本
4,320 税込4,752
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16.4 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-15
1本
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)24 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7935-16
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

エスコ木槌
1つの木材から切り出して作っています。
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 アズワン品番65-3893-95
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P アズワン品番65-9305-44
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44 サイズ(mm)22・25・30・32・35 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)13.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)12.7
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
1袋(5枚)ほか
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
1本
7,170 税込7,887
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-77
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-70
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m アズワン品番65-3893-51
1台
78,600 税込86,460
翌々日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-75
1本
5,960 税込6,556
翌日出荷