「木板 25mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-59
1本
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-24
1枚
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-25
1枚
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個
材質ABS樹脂
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-51
明るさ(Lm)550
防水性無
本体寸法(cm)約31
1個
¥4,090
税込¥4,499
8日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
アズワン品番65-9311-81
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個
対応製品14インチ程度までの機器
材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン
質量(kg)55
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926
充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで)
アズワン品番65-2290-61
総耐荷重(kg)103
1台
¥270,000
税込¥297,000
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
関連キーワード