特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920BE-31B
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
用途EA115SA-4用。
材質ナイロン、ポリエステル
入数(本)3
1組(3個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA951EW-11
プレート寸法(mm)35×60
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
当日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
魚用の長い和皿やカレー・グラタン皿など収納場所に困る長皿を上下2段で一括収納。2本の支柱なので横や前からサッとお皿がとれる構造。シンプルで強度も強いスチール製です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×150×100●重量(g):950●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重:約2.5kg
アズワン品番65-9327-37
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
太・細両用
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
キャップ安全性ISO規格適合
アルコール系インクを使用しています。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765BV-12B
質量(g)25.1
タイプツイン
線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0
寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8
インク油性染料(アルコール系)
入数1本
線の太さ太字/細字
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体
全長(mm)1380
ブラシ幅(mm)450
材質(ブラシ部)塩化ビニール
材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ
エスコ品番EA928CC-42
質量(g)860
奥行(mm)26
毛丈(mm)40
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体
全長(mm)1380
ブラシ幅(mm)330
材質(ブラシ部)塩化ビニール
材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ
エスコ品番EA928CC-41
質量(g)860
奥行(mm)26
毛丈(mm)40
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
衛生的な1本個包装タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質ポリプロピレン
サイズ(Φmm)6×210
1袋(200本)
¥355
税込¥391
翌日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない
アズワン品番65-3897-45
危険物の類別非危険物
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
袖口ゴム入り。袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。丈夫な本革を使用しています。
材質表:牛革、裏:コットン
幅(mm)袖:約245、袖口:約120
厚さ(mm)約8
全長(mm)約400
質量(g)約248
1双(2枚)
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用
仕様ドライバーハンドル:105mm
セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット
商品構成セット品
アズワン品番64-7868-87
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色茶
入数(本)14
1本(14本)
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・
セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番65-2178-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色白
長さ(m)670
入数(本)14
1パック(14本)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。継ぐ本数で長さの調節可。フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用。
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ。キッチン、クローゼット。洗濯物や収納整理。観葉植物や装飾品などのディスプレイ
乾拭き、水ぶきでも、表面を傷つけることはありません。
静電気の心配が無く、性能は洗濯をしてもほとんど変化せず、パチパチ音がありません。
適度なボリューム感があり、吸水性にも優れ、拭き心地は抜群です。
1cm2あたり23万本のクサビ型の超極細繊維が微小なチリや落ちにくい油汚れをきれいに拭き取ります。
布地の表裏に起毛加工してあり、微細な凹凸にも優しくタッチします。
化学繊維でできています。
材質PET
色ブルー
寸法(mm)370×450
エスコ品番EA929DC-1
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数1
仕様1本溝
エスコ品番EA968A-9
形状11U
寸法d(mm)85
寸法S(mm)5
外径(Φmm)123.5
寸法l(mm)25
寸法W(mm)20
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)118
1個
¥6,250
税込¥6,875
3日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数3
仕様3本溝
エスコ品番EA968A-66
形状41U
外径(Φmm)185.5
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)180
1個
¥19,400
税込¥21,340
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ