1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型
アズワン品番65-9263-52
1丁
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30
全長(mm)240
質量(g)195
刃長(mm)90
アズワン品番64-7867-33
1丁
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)本体:260×82×20(ネジ幅)、桐箱:300×105×30
全長(mm)260
質量(g)210
刃長(mm)110
アズワン品番64-7867-34
1丁
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番65-9266-75
1本
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番65-9266-77
1本
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番65-9266-70
1本
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
。安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20g
アズワン品番68-1862-52
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm
アズワン品番65-9263-57
1丁
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
鋏のグリップ部に凹凸加工を施した「トルネード・グリップ」を採用し、グリップの力がむだなく刃先に伝わるハンドリングの良さを実現しました。汗をかいてもすべりにくく、使いやすい一品です。板金加工用本職鋏です。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:460g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス●表面/ニッケルメッキにカチオン塗装仕上げ
アズワン品番65-9263-83
1丁
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
関連キーワード