自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明
仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
¥800
税込¥880
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明
仕様●サイズ:40×20×20(H)mm●入数:10個●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2132-59
1個(10個)
¥700
税込¥770
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色透明
エスコ品番EA508AY-12
材質ポリスチレン
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白
エスコ品番EA508AY-11
材質ポリスチレン
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-1
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
軽量で耐久性に優れています。
静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1
色透明
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がる。板を通して向こう側の像は見えない。板を通して向こう側の像は見えません。裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質アクリル
厚さ(mm)1
寸法(mm)650×1100
色乳白色
アズワン品番64-7849-78
1枚
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:担架●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本
アズワン品番65-5660-73
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:頭上注意●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本
アズワン品番65-5660-74
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本
アズワン品番65-5660-72
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番65-9276-43
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
アズワン品番65-3887-67
1丁
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
関連キーワード