「板 赤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA952AG-5D
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
取付け方法吊り下げ
材質アクリル
エスコ品番EA956V-6A
形状小判型
厚さ(mm)2
寸法(mm)45×30
色サンレッド
質量(g)約19(1パック当り)
穴径(Φmm)2
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質アクリル
寸法(mm)450×300×3(t)
色赤
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
入数1枚
1枚
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
色蛍光レッド
エスコ品番EA983GG-5
材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)297×210(A4サイズ)
質量(g)23
1枚
¥630
税込¥693
当日出荷
材質再生紙
寸法(mm)230×330
色赤
サイズA4
質量(g)240
アズワン品番64-2264-17
収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
¥700
税込¥770
当日出荷
材質再生紙
寸法(mm)330×230
色赤
サイズA4
質量(g)240
アズワン品番64-2264-18
収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質再生ABS樹脂
寸法(mm)323×234
色赤
サイズA4
質量(g)190
アズワン品番64-2264-15
収納枚数(枚)30
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質再生ABS樹脂
寸法(mm)234×323
色赤
サイズA4
質量(g)205
アズワン品番64-2264-16
収納枚数(枚)30
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
寸法(mm)334×238×10
色赤
サイズA4
タイプタテ
アズワン品番64-2264-19
1冊
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様閉じかた:縦とじ
寸法(mm)250×176×10
色赤
サイズA5
タイプタテ
アズワン品番64-2264-21
1冊
¥650
税込¥715
翌日出荷
寸法(mm)245×324×10
色赤
サイズA4
タイプヨコ
アズワン品番64-2264-20
1冊
¥800
税込¥880
翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-12
1組
¥820
税込¥902
欠品中
寸法(mm)313×226
色赤
サイズA4
アズワン品番64-2264-79
マグネット付き
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-11
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
Φ48.6mm単管用。反射部360°回転。Φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)。
材質PE
全長(mm)144
1袋(5個)
¥3,850
税込¥4,235
翌々日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)2
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質アクリル樹脂
色赤透明
耐久性に優れています。タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mm
アズワン品番65-9336-34
1枚
¥395
税込¥435
欠品中
色レッド
寸法(mm)227×316(H)
サイズA4
タイプヨコ
収納枚数(枚)20
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。安全意識の啓発に。
収納に便利な合計10個の内外ポケット。
コンパクトに折りたたむ事も出来ます。
衝撃を軟らげる底板クッション。
移動に便利なショルダーベルト付。
エスコ品番EA925CH-3R
寸法(mm)435×200×235(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
明治山型。オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。カッティングシートやステッカー等でオリジナル標識を作れます。スプレーやペン等で文字を書く場合は、油性のものをご使用ください。
材質スチール
質量(g)570
内容無地
取付穴4mm×4ヵ所
サイズ(mm)300×600×0.4
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-81●サイズ(mm):15×5●材質:PPステッカー●厚み:0.075mm●入数:1シート100枚入●色:赤
アズワン品番65-3902-26
1組
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色赤
電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))
光源高輝度レッド32個
1個
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。
耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20
アズワン品番64-7967-88
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
1台
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
EA983BB-106、EA983BB-107のスペア用パーツに・
セット内容緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0~9(5枚1組)13組・1~12(6枚1組)1組
材質色札:硬質塩ビ・塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)、(数字札)硬質塩ビ
寸法(mm)大札:40×60、小札:40×40、数字札:37×28
1組
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本
材質鉄(シルバー塗装)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
板厚(mm)1.8mm
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
仕様鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付両側にハンドル付(突出幅:各85mm)引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
寸法(幅W×奥行D)(mm)(上部スペース)705×380
アズワン品番64-7967-89
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×330
引出し耐荷重(kg)上部スペース:20上2段:15最下段:20
1台
¥80,200
税込¥88,220
当日出荷
EA983BB-100、EA983BB-101のスペア用パーツに・
セット内容緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0~9(5枚1組)6組・1~12(6枚1組)1組
材質色札:硬質塩ビ・塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)、(数字札)硬質塩ビ
寸法(mm)大札:33×50、小札:33×33、数字札:37×28
1組
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
アズワン品番65-9338-13
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
文字内容高圧ガス
アズワン品番65-9337-93
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-43
セット内容裸板状:0.5×100個、裸板状:1.25×100個、裸板状:2×100個、裸板状:5.5×50個、絶縁板状(赤):0.5×50個、絶縁板状(赤):1.25×50個、絶縁板状(赤):2×50個、絶縁板状(赤):5.5×25個、絶縁板状(青):0.5×50個、絶縁板状(青):1.25×50個、絶縁板状(青):2×50個、絶縁板状(青):5.5×25個、絶縁板状(黄):0.5×50個、絶縁板状(黄):1.25×50個、絶縁板状(黄):2×50個、絶縁板状(黄):5.5×25個
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-171
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ矢印反射
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌々日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-172
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ全面反射タイプ
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ