34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
46,200 税込50,820
当日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。 材質UHMW 厚さ(mm)15 寸法(mm)500×1000 アズワン品番64-2211-34
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
21,300 税込23,430
8日以内出荷

1個
21,300 税込23,430
8日以内出荷

サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッド アズワン品番65-9280-92
1台
25,900 税込28,490
翌日出荷

用途対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。 仕様対応曲尺サイズ:厚さ:1.4mm以内、巾:15mm 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅 寸法(mm)70×40×14 質量(g)17 角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。) アズワン品番64-7910-76
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-100 セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,200 税込79,420
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-200 セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
1個
4,150 税込4,565
欠品中

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


エスコ品番EA527BS-400 セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本 材質ステンレス
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷



切断用は高圧酸素を導く酸素管が儲けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
能力(mm)【火口】#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 仕様【熔断火口】#1、#2(LP用付) エスコ品番EA300-7C 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・プロパン用
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個 エスコ品番EA300-7B 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・アセチレン用
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷



ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-94
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。キズをつけたくない物の測定に適しています。対象物を傷つけにくいプラスチック製です。携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
仕様●測定範囲:1~15mm●最小目盛:0.1mm●材質:ポリカーボネート●全長:158mm●重量:5g●器差:±0.2mm●板厚:1.4mm(測定板厚)●用途:ミゾ、隙間、穴径等の測定に アズワン品番65-9274-07
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1組(3枚)ほか
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(15個)
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個 材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)8 適合サイズ27型まで アーム長さ(mm)565 取付可能厚(mm)15~80 支柱径(Φmm)32 アズワン品番65-2200-73 高さ調整範囲(mm)210~520 可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240° ポール長(mm)420
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-62
1台
112,000 税込123,200
翌日出荷