「板立て」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質PE
色ライトブルー
積み重ね可能。
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置してあります。
格子状のリブにより、油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
セット内容本体、フタ
材質ポリプロピレン
寸法(mm)本体:外寸:656×456×326(H)、内寸:610×410×315(H)、有効内寸:600×400×304(H)
アズワン品番64-7860-49
コンテナ種類ベタ目
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能
アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。
材質ポリエチレン
形状【底面】外周網目リブ
色ライトブルー
容量(L)28.8
外寸(mm)Φ608×220
内寸(mm)Φ568×203
1パック(2個)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-9260-36
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
4辺にラベル剥離用シボ面有
折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-2131-83
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
浅型引出し×9、縦仕切板×2。左側は引き出し、右側はファイル立てとして使えます。A4およびレターサイズの書類に適合します。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。インデックスカード付。
仕様A4縦1列9段+ラック
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)12.68
色ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36
引出し耐荷重(kg)2
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
浅型引出し×1、深型引出し×4、縦仕切板×2。左側は引き出し、右側はファイル立てとして使えます。A4およびレターサイズの書類に適合します。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。インデックスカード付。
仕様A4縦1列5段+ラック
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)12.02
色ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×36、深型:256×335×78
引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
アズワン品番65-2289-77
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)130(W)×30(D)×30(H)
適合板厚(mm)20
アズワン品番64-2275-87
1個(2個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
材質ポリプロピレン
形状底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
色青
質量(g)445
容量(L)8.2
外寸(mm)515×135×153
内寸(mm)499×130×148
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
色ライトブルー
質量(g)1005
容量(L)16.9
有効内寸(mm)475×160×211
耐荷重(kg)均等15
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質ポリプロピレン
形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
関連キーワード